BEHA-AMPROBE - Sähköasennustesteritarvike - ADPTR-SCT-EUR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Adapterin tyyppi - sähköinen
Ylijännitesuojausluokka - CAT II
Suojausluokan maksimijännite - 300 V
Lähtöliittimen tyyppi - 4 mm turvapistoke
Voidaan käyttää monimittarina - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6755672
Toimittajan tuotenumero
4854899
Tukkuerä
1
Adapterin tyyppi:
sähköinen
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Suojausluokan maksimijännite:
300 V
Lähtöliittimen tyyppi:
4 mm turvapistoke
Voidaan käyttää monimittarina:
kyllä
Voidaan käyttää pihtimittarina:
kyllä
Voidaan käyttää laitetesterinä:
ei
Voidaan käyttää asennustesterinä:
kyllä
Voidaan käyttää maadoitustesterinä:
ei
Voidaan käyttää konetesterinä:
ei
Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:
ei
Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:
kyllä
Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:
ei
Voidaan käyttää alueseurantaan:
ei
Voidaan käyttää lämpökamerana:
ei
Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:
ei
Sopii aurinkosähkötestaukseen:
ei
Maksimi tulojännite:
253 V
Maksimi ulostulojännite:
253 V
Sisäänmenovirta maksimi:
2 A
Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:
ei
Enimmäislähtövirta:
2 A
Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Ympäristön likaantumisaste:
2
Käyttölämpötila-alue:
0...40 °C
Pituus:
63 mm
Leveys:
56 mm
Korkeus:
75 mm