BEHA-AMPROBE - Valaistusvoimakkuusmittari - LM-120

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Valaistusvoimakkuusmittari - LM-120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - 0...200000 lx

  • Pienin resoluutio - 0,1 Ix

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6756204

Toimittajan tuotenumero

3052353

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

0...200000 lx

Pienin resoluutio:

0,1 Ix

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Valotehomittari, automaattinen aluevalinta Valotehomittari mittaa näkyvää valoa loiste-, metallihalidi-, korkeapainenatrium- tai säästölampuista. Helposti mukana kannettava ja helppokäyttöinen digitaalinen valotehomittari yksinkertaiseen yhdellä kädellä suoritettavaan valotehomittaukseen. Mittausarvot lukseina (lux) tai jalkakandeloina (fcd). LM-120:ssa on laaja mittausalue, joka yltää jopa 20 000 jalkakandelaan tai 200 000 luksiin tarkasti, korkealla erottelukyvyllä (0,01 fcd/lux). Automaattinen ja manuaalinen mitausalueen valinta, jossa mahdollisuus arvon nollaukseen ennen mittauksen suorittamista. LM-120 -valotehomittari soveltuu erinomaisesti valaistuksen optimointiin esim. sisätiloissa. Tekniset tiedot: Ilmoittaa mittausarvot lukseina tai jalkakandeloina (valittavissa kytkimellä). Mittausalue 200 000 lux tai 20 000 fcd. Silikonifotodiodi-anturi ja -suodin. Data Hold -toiminto, Min./max.-arvojen näyttö. Automaattinen ja manuaalinen mittausalueen valinta. Nollaustoiminto. Automaattinen virransäästö. Sisältää anturin suojatulpan, suuri 3½ -numeron näyttö. Mitat: 130 x 63 x 38 mm, paino: 220 g (paristolla).