BENDER - Valvontarele eristys/maavuoto - Iso685-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2703601
Toimittajan tuotenumero
B91067010
Tukkuerä
1
Eristystason valvontarele iso685-D AC 0...690V DC 0...1000V Käyttötarkoitus
ISOMETER® Eristystason valvontarele valvoo kelluvassa IT-verkossa verkon ja suojamaan välistä eristysvastusta eli eristysresistanssia. Rele antaa hälytyksen havaittuaan eristysvastuksen laskeneen alle hälytysrajan. Vika ehditään paikallistaa ja korjata ennen kuin se aiheuttaa suurempia ongelmia. Benderin eristystason valvontareleet mittaavat pelkästään eristysresistanssia. Sen ansiosta kapasitiivisten vikavirtojen osuus poistetaan mittauksesta ja vian havaitsemisen herkkyys on paljon parempi kuin maadoitetussa verkossa.
Tuotteen kuvaus
ISOMETER® on IT-järjestelmien eristyksenvalvontalaite IEC 61557-8 standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää yleisesti 3(N)AC-, AC/DC- ja DC-järjestelmissä. AC-järjestelmiin voi kuulua laajoja tasavirtasyöttöisiä kuormia (kuten tasasuuntaajia ja/tai taajuusmuuttajia).
Laitteen ominaisuudet
• ISOMETER® vaihtovirtajärjestelmille, joissa on galvaanisesti kytketyt tasasuuntaajat tai taajuusmuuttajat, ja tasavirtajärjestelmille (IT = maadoittamattomat järjestelmät).
• Automaattinen sopeutuminen järjestelmän olemassa olevaan vuotokapasitanssiin.
• AMPPlus- ja muiden profiilikohtaisten mittausmenetelmien yhdistäminen.
• Kaksi erikseen säädettävää vastearvoaluetta 1 kΩ...10 MΩ
• Korkean resoluution graafinen LC-näyttö
• Liitännän valvonta (mittauslinjojen valvonta)
• Laitteen automaattinen itsetestaus
• Eristysresistanssin graafinen esitys ajan funktiona (isoGraph).
• Historiamuisti reaaliaikaisella kellolla (puskuri kolmelle päivälle) 1023 hälytysviestin tallentamiseen päivämäärineen ja kellonaikoineen
• Virta- tai jännitelähtö 0(4)...20 mA, 0...400 μA, 0...10 V, 0...10 V, 2...10 V
(galvaanisesti erotettu), joka on analoginen järjestelmän mitatun eristysarvon kanssa.
• Vapaasti ohjelmoitavat digitaaliset tulot ja lähdöt
• RS-485/BS (Bender-anturiväylä) tiedonvaihtoa varten muiden
Benderlaitteiden kanssa.
• BCOM, Modbus TCP/RTU ja web-palvelin.
• Jännite laajennettavissa kytkentälaitteiden avulla
• Un= AC 0…690V; 1…460Hz / DC 0…1000V
ISOMETER® Eristystason valvontarele valvoo kelluvassa IT-verkossa verkon ja suojamaan välistä eristysvastusta eli eristysresistanssia. Rele antaa hälytyksen havaittuaan eristysvastuksen laskeneen alle hälytysrajan. Vika ehditään paikallistaa ja korjata ennen kuin se aiheuttaa suurempia ongelmia. Benderin eristystason valvontareleet mittaavat pelkästään eristysresistanssia. Sen ansiosta kapasitiivisten vikavirtojen osuus poistetaan mittauksesta ja vian havaitsemisen herkkyys on paljon parempi kuin maadoitetussa verkossa.
Tuotteen kuvaus
ISOMETER® on IT-järjestelmien eristyksenvalvontalaite IEC 61557-8 standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää yleisesti 3(N)AC-, AC/DC- ja DC-järjestelmissä. AC-järjestelmiin voi kuulua laajoja tasavirtasyöttöisiä kuormia (kuten tasasuuntaajia ja/tai taajuusmuuttajia).
Laitteen ominaisuudet
• ISOMETER® vaihtovirtajärjestelmille, joissa on galvaanisesti kytketyt tasasuuntaajat tai taajuusmuuttajat, ja tasavirtajärjestelmille (IT = maadoittamattomat järjestelmät).
• Automaattinen sopeutuminen järjestelmän olemassa olevaan vuotokapasitanssiin.
• AMPPlus- ja muiden profiilikohtaisten mittausmenetelmien yhdistäminen.
• Kaksi erikseen säädettävää vastearvoaluetta 1 kΩ...10 MΩ
• Korkean resoluution graafinen LC-näyttö
• Liitännän valvonta (mittauslinjojen valvonta)
• Laitteen automaattinen itsetestaus
• Eristysresistanssin graafinen esitys ajan funktiona (isoGraph).
• Historiamuisti reaaliaikaisella kellolla (puskuri kolmelle päivälle) 1023 hälytysviestin tallentamiseen päivämäärineen ja kellonaikoineen
• Virta- tai jännitelähtö 0(4)...20 mA, 0...400 μA, 0...10 V, 0...10 V, 2...10 V
(galvaanisesti erotettu), joka on analoginen järjestelmän mitatun eristysarvon kanssa.
• Vapaasti ohjelmoitavat digitaaliset tulot ja lähdöt
• RS-485/BS (Bender-anturiväylä) tiedonvaihtoa varten muiden
Benderlaitteiden kanssa.
• BCOM, Modbus TCP/RTU ja web-palvelin.
• Jännite laajennettavissa kytkentälaitteiden avulla
• Un= AC 0…690V; 1…460Hz / DC 0…1000V


