BENDER - Valvontarele virta - RCMA423-D-1

Enkom Active Oy
KopioiKopioi
BENDER - Valvontarele virta - RCMA423-D-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2703608

Toimittajan tuotenumero

B94043023

Tukkuerä

1

RCMA423-D-1 DC/AC 0..2000 Hz 30 mA..3 A Käyttötarkoitus

Vikavirran valvontareleitä käytetään maadoitettujen järjestelmien (TN- ja TT-järjestelmät) vikavirtojen valvontaan. Yhdistämällä vikavirran valvontarele ja summavirtamuuntaja, valvotaan yksittäisien lähtöjen mahdollisia vikavirtoja. Vikavirran valvontarele (lyhenne RCM=Residual Current Monitoring) lähettää käyttäjälle viestin kun aseteltu arvo on saavutettu, tällä valvontatavalla käyttäjä saa tiedon ajoissa - ja ehtii reagoida vikaan jo ennen kuin etukojeen laukaisuarvo on saavutettu. Tällä tavalla vältytään yllättävistä katkoksista järjestelmässä. Myös paloturvallisuuden kannalta käyttäjän on hyvä tietää, minkälaisia vikavirtoja järjestelmässä on. Vikavirrat aiheuttavat erittäin helposti lämpenemisiä järjestelmässä.

Tuotteen kuvaus

LINETRAXX® AC/DC-herkkä (Type B) vikavirtarele RCMA423 on tarkoitettu maadoitettujen tehonsyöttöjärjestelmien (TN- ja TT-järjestelmät) valvontaan, jossa voi esiintyä tasaisia tasavirtaisia vikavirtoja tai nollaa jatkuvasti suurempia vikavirtoja. Tällaisia ovat erityisesti kuormat, joissa on kuusipulssisia tasasuuntaajia tai tasasuuntaajia, joissa on tasasuuntaus, kuten taajuusmuuttajat, akkulaturit ja rakennustyömaalaitteet, joissa on taajuusohjattuja taajuusmuuttajia. RCMA423:lla voidaan valvoa myös yksittäisten johtimien virtoja.

Ennakkovaroitusvaiheen (50...100 % asetetusta vastearvosta IΔn2) avulla voidaan tehdä ero ennakkovaroituksen ja hälytyksen välillä. Koska arvot mitataan summavirtamuuntajilla, laite on lähes riippumaton kuormitusvirrasta ja järjestelmän nimellisjännitteestä.

Laitteen ominaisuudet

• AC/DC-herkkä vikavirtarele Type B IEC 62020:n ja IEC/TR 60755:n mukaisesti
• r.m.s. arvon mittaus (AC+DC)
• Kaksi erikseen säädettävää vastearvoa 30 mA...3 A
• Taajuusalue 0...2000 Hz
• Käynnistysviive, vastausviive ja vapautumisviive
• Digitaalinen mittausarvon näyttö LC-näytön kautta
• Käyttöarvon mittausarvomuisti
• Summavirtamuuntajan yhteyden valvonta
• LEDit: Virta päällä, Hälytys 1, Hälytys 2
• Sisäinen/ulkoinen testi/reset-painike
• Kaksi erillistä hälytysrelettä (2xVaihtokosketin)
• N/O- tai N/C-toiminto ja vikamuistikäyttäytyminen valittavissa.
• Laitteen omavalvonta

Käyttökohteet

• AC/DC-herkkä vikavirtojen valvonta maadoitetuissa kaksi-, kolmi- tai nelijohtimisissa järjestelmissä (TN- ja TT-järjestelmät).
• Taajuusmuuttajien, UPS-järjestelmien, rakennustyömaan laitteiden, painokoneiden, akkujärjestelmien, laboratoriolaitteiden, puuntyöstökoneiden, MF-hitsausjärjestelmien, huonekaluteollisuuden, lääketieteellisten sähkölaitteiden jne. valvonta.
• AC/DC-herkkä yksittäisten jännitteettömien johtimien (esim. N- ja PE-johtimet) virranvalvonta normaaliolosuhteissa.