BENEDIKT & JÄGER - Ajastin elektr. 24-240V K3 - K3-TP180240. 0,1-180s 5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - digitaalinen yksitoiminen
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
9005738247285
Sähkönumero
3751328
Toimittajan tuotenumero
K3-TP180240
Tukkuerä
5
Toimintatapa:
digitaalinen yksitoiminen
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Elektroninen aikarele asennus DIN-kiskolle, ohjausj. 24-240V AC/DC, 1vk 5A, poistkytkentäviive ilman apujännitettä, 5 toimintoa:vetohidastus, päästöhidastus, pulssi laskeva reuna, pulssi nouseva reuna, pulssi nouseva/laskeva reuna, viive0,1-180s. Valikoimastamme löytyvät erikois- ja moottorilähtökuormien ohjaukseen tarkoitetut moottorikontaktorit on valmistettu korkeimpien teknisten standardien mukaan. Tutustu laajimpaan valikoimaamme moottorikontaktoreita. Tuotteitamme käyttäessäsi saat käyttöösi merkittäviä etujä. Pienikokoisia ja maksimisuorituskyvyn omaavat kontaktorit soveltuvat käytettäväksi äärilämpötiloissa aluella –40°C ... + 90°C ja erittäin laajalla ohjausjännitteen vaihteluvälillä. Kontaktorien rakenne on suunniteltu siten että ne kestävät muutenkin teollisuudessa, laivoilla ja liikkuvan kaluston asennuksissa esiintuviä äärimmäisiä olosuhteita (pöly, hiekka, korkea ilmankosteus, tärinät, iskut).





