BENEDIKT & JÄGER - Apukosketinlohko - HB02 2a 3A AC15 10A AC1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
9005738946232
Sähkönumero
3889555
Toimittajan tuotenumero
HB02
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole



