BENEDIKT & JÄGER - Avainkytkin B3 - BS4SARR102


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin väri - muu
Ohjauselementin tyyppi - avain
Valaistavissa - ei
Jousipalautus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738013064
Sähkönumero
2317289
Toimittajan tuotenumero
B3SARR0
Tukkuerä
10
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin väri:
muu
Ohjauselementin tyyppi:
avain
Valaistavissa:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Etu renkaalla:
kyllä
Avainvännin palautuva musta alumiinikehyksellä, asennot 1-0-2, avain Ronis 455 ja avain irrotettavissa kaikissa asennoissa Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.