BENEDIKT & JÄGER - Hätä-/seis painike - kot. vapautuu avaimella EN418

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Sienipainikkeiden lukumäärä - 1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738748737
Sähkönumero
3751207
Toimittajan tuotenumero
BG10P44S3-11
Tukkuerä
0
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Sienipainikkeiden lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Kotelon kannen väri:
keltainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...240 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1


