BENEDIKT & JÄGER - Kela 380-415VAC - K24/4.400 KONT K3-24..K3-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 380...415 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
9005738918291
Sähkönumero
3870369
Toimittajan tuotenumero
K24/4.400
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
380...415 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kela Kela K24/4 kontaktoreille K3-24 - K3-40 kela 380-415V 50Hz


