BENEDIKT & JÄGER - Kontaktori - 1N 450A 1000VDC DC1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho DC-3 / DC-5, 440 V - 132 kW

  • Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738886064

Sähkönumero

3751396

Toimittajan tuotenumero

K3PV-450A00230

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho DC-3 / DC-5, 440 V:

132 kW

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

240...240 V

Mitoituskäyttövirta Ie, DC-3 / DC-5 at 440 V:

300 A

Laajennettava:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

lattaliitin

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite DC:

600...1000 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

0 kW

Leveys:

145 mm

Korkeus:

208 mm

Syvyys:

200 mm

Kontaktori DC1 1000VDC 450A 1-napainen katkaisu 3-napaa sarjassa Kontaktorit aurinkosähköasennuksiin.
  • Hyväksytty jännite 1000 VDC
  • Kelajännite 230VAC
  • Katkaisukyky 450A 1000VDC DC1
  • Maksimi kaapeli 2 x 150 mm2 Cu
  • Kiristysmomentti: 35- 42 Nm
  • Asennus: taustalevy
Apukoskettimet:
  • 2 kpl HKA11 + 1 kpl HKT11/HKT22