BENEDIKT & JÄGER - Kontaktori kap. kela 230VAC - K3-62K00 50kVAr 3s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 230 A

  • Laajennettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738833341

Sähkönumero

3870142

Toimittajan tuotenumero

K3-62K00230

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

230 A

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kontaktorit kapasitiivisille kuormille K3-62K00 50kVAr 3s 230V Nämä laatutuotteet erottuvat edukseen pääasiallisesti resistiivisille kuormille tarkoitettuihin kilpailijatuotteisiin verrattuna. Optimoitu kytkentä ja kuormitettavuus kondensaattoreillaparistoilla lisäävät kontaktorien käyttöikää ja ovat tärkeä tekijä