BENEDIKT & JÄGER - Kytkinosa B3 - B3S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotushalkaisija - 4 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9006738766042
Sähkönumero
2317244
Toimittajan tuotenumero
B3S
Tukkuerä
10
Upotushalkaisija:
4 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
3
Kytkykappale kosketinelementtien B3T01, B3T10 ja B3F kiinnitämiseksi paneeliasenteisiin painikkeisiin ja linsseihin. Käyttölevypaksuuksille 0,5 - 3mm. Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.





