BENEDIKT & JÄGER - Merkintäkilpi B3 - BK4-BLANKO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - litteä
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Leveys - 27 mm
Korkeus - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738009760
Sähkönumero
2317280
Toimittajan tuotenumero
BK4-9736
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
litteä
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
27 mm
Korkeus:
11 mm
Sopii painonapille:
kyllä
Sopii valopainikkeelle:
kyllä
Sopii merkkilampulle:
kyllä
Sopii valintakytkimelle:
kyllä
Sienipainike:
kyllä
Lisäkilpi BK4-9736 blanko kan. P751 Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.