BENEDIKT & JÄGER - Merkkivalokaluste B3 - B3-MB110BLB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen väri - sininen
Reiän halkaisija - 22 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738932556
Sähkönumero
2317318
Toimittajan tuotenumero
B3-MB110BLB
Tukkuerä
10
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen väri:
sininen
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
ei
Merkinnällä:
ei
Aukon leveys:
22 mm
Aukon korkeus:
22 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu