BENEDIKT & JÄGER - Minikontaktori kela 24VAC - K1-09D10 4kW 3s 1s APK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
9005738045164
Sähkönumero
3889509
Toimittajan tuotenumero
K1-09D1024
Tukkuerä
10
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
20 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
4 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
9 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0