BENEDIKT & JÄGER - Painikekotelo - 3 painiketta ylös 0 alas


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3
Valintakytkinten lukumäärä - 0
Painikkeiden lukumäärä - 3
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Merkkivalojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738748676
Sähkönumero
2316987
Toimittajan tuotenumero
BG30PF
Tukkuerä
0
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
3
Valintakytkinten lukumäärä:
0
Painikkeiden lukumäärä:
3
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Merkkivalojen lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Avainvääntimien lukumäärä:
0
Sienipainikkeiden lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Kotelon kannen väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...240 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
3
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0