BENEDIKT & JÄGER - Sienipainike B3 - BS4P34RT-0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen väri - punainen
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Aukon leveys - 22 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738012890
Sähkönumero
2317246
Toimittajan tuotenumero
B3P34RT-0
Tukkuerä
10
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen väri:
punainen
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Aukon leveys:
22 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Hätä-/seis-painike punaisella hatulla halkaisija d=40mm 0-merkinnällä , vapautus kiertämällä, kiinnitys 22,5mm reikään.Koskettimien B3T01, B3T10 kiinnitys kytkykappaleella B3S tai B3M Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.