BENEDIKT & JÄGER - Sulkutulppa - B3-DU reiälle d=22,5mm HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738199140
Sähkönumero
2316978
Toimittajan tuotenumero
B3-DUGR
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Väri:
harmaa
Sulkutulppa B3-DU reiälle d=22,5mm HAR Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.