BENEDIKT & JÄGER - Tasopainike - BS3DSW d=22.5mm MUS MUS-keh


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen tyyppi - litteä
Painikkeen väri - musta
Reiän halkaisija - 22 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738745804
Sähkönumero
2316910
Toimittajan tuotenumero
BS3DSW
Tukkuerä
10
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen tyyppi:
litteä
Painikkeen väri:
musta
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Merkinnällä:
ei
Aukon leveys:
22 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu