BENEDIKT & JÄGER - Väännin B3 - B3KN1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin väri - musta
Ohjauselementin tyyppi - vipu
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65
Valaistavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738012531
Sähkönumero
2317294
Toimittajan tuotenumero
B3KN1
Tukkuerä
10
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin väri:
musta
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Valaistavissa:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Etu renkaalla:
kyllä
Palautuva väännin 2x60 musta Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.