BET - Betonin kovetuskaapeli - BET 35m/1400W kylmäp.2m schuko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 60 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 40 W/m
Halkaisija - 7 mm
Pituus - 35 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081115236
Sähkönumero
8111523
Toimittajan tuotenumero
BET 35/1400
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
60 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
40 W/m
Halkaisija:
7 mm
Pituus:
35 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
punos
35m 1400w kylmäpää 2m schuko
PST BET -betoninlämmityskaapelit on tarkoitettu vain betonivalujen kovettamiseen/kuivattamiseen. Ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. Jälkikäteen voidaan rakennuksen runkoa kuivattaa tehokkaasti kytkemällä uudestaan jännitteiseksi, mikäli syöttökaapeleita ei leikata poikki. Betonivalun kovettaminen, kuivattaminen ja lämpimänäpito.
PST BET -betoninlämmityskaapelit on tarkoitettu vain betonivalujen kovettamiseen/kuivattamiseen. Ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. Jälkikäteen voidaan rakennuksen runkoa kuivattaa tehokkaasti kytkemällä uudestaan jännitteiseksi, mikäli syöttökaapeleita ei leikata poikki. Betonivalun kovettaminen, kuivattaminen ja lämpimänäpito.