BIZLINK - Autom.kaapeli CAN BUS TPU - 1X2X0,5 VIO L45551-C21-C8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.38 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - sinipunainen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Bizlink Special
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0229600
Toimittajan tuotenumero
L45551-C21-C8
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.38 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Kaapelin leveys (noin):
7.4 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.4 mm
Nimellisimpedanssi:
120 Ohm
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.95 mm
Yhteinen suoja:
folio + punos
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.4 mm
Paino:
62 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Nimellisjännite U:
300 V
1X2X0,5 VIOLETTI L45551-C21-C8 CAN-väyläkaapeli liikkuvaan asennukseen, erittäin taipuisa rakenne PVC-vaipalla.