BIZLINK - Autom.kaapeli PROFIBUS - 1X2X0,65 PETR L45467-G16-C98K5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - muu
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Bizlink Special
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0229615
Toimittajan tuotenumero
L45467-G16-C98
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
muu
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Kaapelin leveys (noin):
7.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.6 mm
Nimellisimpedanssi:
150 Ohm
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.64 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
folio + punos
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Suojavaippa:
PVC
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.6 mm
Paino:
77 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Nimellisjännite U:
100 V
1X2X0,65 PETROL L45467-G16-C98 PROFIBUS DP energiasiirtoketjukaapeli , PUR-vaipalla EASY STRIP-rakenne



