BIZLINK - Autom.kaapeli PROFIBUS DP FRNC - 1X2X0,75 VIO L45467-G17-C56


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.34 mm²
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - sinipunainen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Bizlink Special
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0229618
Toimittajan tuotenumero
L45467-G17-C56
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.34 mm²
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...80 °C
Kaapelin leveys (noin):
7.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.6 mm
Nimellisimpedanssi:
150 Ohm
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.75 mm
AWG:
22
Yhteinen suoja:
folio + punos
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Suojavaippa:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.6 mm
Paino:
82 kg/km
Sertifioitu laivakäyttöön:
kyllä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Nimellisjännite U:
60 V
1X2X0,75 VIOLETTI L45467-G17-C56 PROFIBUS DP liikuteltavaan asennukseen laivoissa, FRNC-vaipalla EASY STRIP-rakenne