BIZLINK - Autom.kaapeli PROFIBUS DP PVC - 1X2X0,65 VIO L45467-G16-C375


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - sinipunainen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Bizlink Special
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0229616
Toimittajan tuotenumero
L45467-G16-C375
Tukkuerä
1000
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Kaapelin leveys (noin):
7.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.6 mm
Nimellisimpedanssi:
150 Ohm
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.67 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
folio + punos
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Suojavaippa:
PVC
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.6 mm
Paino:
74 kg/km
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Nimellisjännite U:
100 V
1X2X0,65 VIOLETTI L45467-G16-C375 PROFIBUS DP liikuteltavaan asennukseen , PVC-vaipalla EASY STRIP-rakenne