BIZLINK - Autom.kaapeli PROFIBUS PA PVC - 1X2X1 MUSTA L45467-J20-C225

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Bizlink Special
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0229638
Toimittajan tuotenumero
L45467-J20-C225
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...80 °C
Kaapelin leveys (noin):
7.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.6 mm
Nimellisimpedanssi:
100 Ohm
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
1.05 mm
AWG:
18
Yhteinen suoja:
folio + punos
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Suojavaippa:
PVC
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.6 mm
Paino:
103 kg/km
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Nimellisjännite U:
600 V
1X2X1 MUSTA L45467-J20-C225 PROFIBUS PA kaapeli kiinteään asennukseen PVC vaipalla, EASY STRIP-rakenne



