Varastointi päättyy

BOLLE - BOLLE Safety aurinkosuojalasit - Hustler suojalasit Polarized

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - harmaa

  • Vaihdettavat linssit - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740007348

Sähkönumero

6336021

Toimittajan tuotenumero

HUSTPOL

Tukkuerä

10

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

harmaa

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

kyllä

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Säädettävä:

ei

Rungon/kehyksen väri:

musta

EN166 FT. 5-3.1 1 FT

Työkäyttöön suunnitellut aurinkolasit Polarized-linsseillä. Näissä laseissa yhdistyvät tyyli ja suojaavuusominaisuudet. Polarized-teknologia eliminoi häikäisyä ja heijastuksia tehden laseista ihanteelliset vesillä liikkumiseen, lumelle ja muuhun ulkoilmatoimintaan missä on voimakkaita heijastuksia ja häikäistymisen riski. Suositeltu malli off-shorekäyttöön, petrokemian teollisuudelle, poliisille, rajavartiolaitokselle, puolustusvoimien tarpeisiin arkikäytössä ja muille vaativille ammattilaisille. 
 
Suojaa silmiä UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa. Tarjoaa lisäsuojaa myös sivuilta tulevilta uhkilta.  
 
Linssit huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitettu. Eliminoi erittäin tehokkaasti silmille haitallista sinistä valoa (91 %). 
Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön. Hyvin voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi (näkyvän valon läpäisy vain 10 %) emme suosittele liikenteessä ajamiseen. 
 
UVA/UVB suoja: 99,99 %. 
Luistamaton nenäsilta ja luistonestotyynyt sankojen päissä. 
Kehyksen väri: Kiiltävä musta 
Paino 31 g. 
 
Sertifiointi: 
Linssit: EN166 1 FT, EN172 5-3.1 CE.  
Kehys: EN166 FT CE. 
 
Toimitukseen sisältyy:  
ETUIFS: Etuifs suojapussi mikrokuitua