BOLLE - BOLLE Safety suojalasit - Contour kirkas, HUURTUMATON


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - väritön
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740003241
Sähkönumero
6336002
Toimittajan tuotenumero
CONTPSI
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
väritön
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Rungon/kehyksen väri:
kullanruskea
Tuuletustapa:
suora
Paino:
21 g
Erittäin kevyet ja minimalistisen muotoilun tarjoavat sankamalliset suojalasit työkäyttöön.
Suojaa silmiä UV-säteiltä, lentäviltä kappaleilta ja mekaanisilta riskeiltä (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s).
Kirkas polykarbonaattilinssi luokka-N huurtumisenestopinnoiteella ja luokka-K naarmuuntumisenestopinnoitteella. Suojaa kattavasti myös sivuilta ja tarjoaa laajan näkökentän. Optiikkaluokka 1: Soveltuu pitkäkestoiseen yhtämittaiseen käyttöön.
Platinum-pinnoite:
- Antaa erinomaisen suojan huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Mekaanista kulutusta kestävä pinnoitus molemmin puolin linssiä
- Puhdistuksen kestävä
- Vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 2C-1,2 1 KN FT CE
Sertifiointi: EN166, EN170
UVA/UVB suoja: 99,9 %
Linssin paksuus 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8
Paino: 21 g
Toimitukseen sisältyy:
ETUIFS Mikrokuitusuojapussi