BOLLE - BOLLE Safety Suojalasit - IRI-s smoke, HUURTUMATON


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - harmaa
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740000271
Sähkönumero
6315929
Toimittajan tuotenumero
IRIPSF
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
harmaa
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Rungon/kehyksen väri:
harmaa
Tuuletustapa:
suora
Tummennus:
86...86 %
Paino:
27 g
Kaikille mahdollisille eri kasvomalleille täydellisesti istuvat Platinum-pinnoitteiset suojalasit smoke-linsseillä ulkotöihin. Suunniteltu kirkkaisiin olosuhteisiin.
Säädettävä B-Flex nenäsilta ”muistitoiminnolla”: Korkeutta, syvyyttä ja leveyttä voidaan säätää 3-portaisesti. Erittäin laajalti silmät suojaava rakenne. Bi-materiaalisangoissa kaksisuuntaiset nivelet, jotka mahdollistavat istuvuuden myös leveämmille kasvoille.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa.
Naarmuuntumisenestopinnoitettu luokka-K ja huurtumisenehkäisypinnoitettu luokka-N linssi. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Smoke-tummennus:
- Optimaalinen ulkoilmakäyttöön
- Tarjoaa erinomaisen suojan auringon säteilyltä
- Hyvin voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi emme suosittele liikenteessä ajamiseen.
Platinum-pinnoite:
- Antaa täydellisen suojan huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Mekaanista kulutusta kestävä pinnoitus on molemmin puolin linssiä
- Puhdistuksen kestävä
- Vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-3,1 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN172
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 11
Paino: 27 g
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
IRISRXKIT: IRI-S Optical Insert adapteri silmälasilinsseille
Toimitukseen sisältyy:
CORDC: Kaulanauha säädettävä