BOLLE - BOLLE Safety suojalasit - Rush+ kirkas, HUURTUMATON

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Vaihdettavat linssit - ei

  • Sivu- ja yläsuojilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740007164

Sähkönumero

6336007

Toimittajan tuotenumero

RUSHPPSIO

Tukkuerä

10

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

kyllä

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

kyllä

Säädettävä:

ei

Rungon/kehyksen väri:

oranssi

EN166 FT. 2C-1.2 1 FT KN

Urheilullisen muotoilun ja laajan panoraamanäkymän tarjoavat Platinum-pinnotteiset sankamalliset suojalasit työkäyttöön. Rush+ sopii erinomaisesti intensiiviseen työtahtiin. Korkealuokkainen optiikka, keveys ja moderni muotoilu tarjoavat käyttömukavuutta. Muotoon valetut sangat ovat taipuisat ja hyvin istuvat. Linssien yläosa kaartuu kohti käyttäjää tarjoten hyvän suojan. Sangoissa pitävä non-slip pinnoite ja säädettävä nenäsilta. 
 
Suojaa silimiä UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. 
 
Platinum-pinnoitteen tarjoamat edut:  
- Antaa täydellisen suojan huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa 
- Mekaanista kulutusta kestävä pinnoitus molemmin puolin linssiä  
- Puhdistuksen kkestävä pinnoite 
- Vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä 
 
Tekniset tiedot: 
Kehysmerkintä: EN166 FT CE 
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT KN CE 
Sertifiointi: EN166, En170 
UVA/UVB suoja: 99,99 % 
Paino: 27 g 
 
Saatavilla seuraavat lisävarusteet: 
RUSHKITFS: Vaahtomuovikehys 
 
Tiedoksi: Rush+ voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin. Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl).