BOLLE - BOLLE Safety suojalasit - Rush suojalasit kirkas


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Vaihdettavat linssit - ei
Sivu- ja yläsuojilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740006648
Sähkönumero
6336010
Toimittajan tuotenumero
RUSHPSI
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Säädettävä:
ei
Urheilullisen muotoilun ja laajan panoraamanäkymän tarjoavat sankamalliset suojalasit työkäyttöön. Soveltuui erinomaisesti intensiiviseen työtahtiin. Korkealuokkainen optiikka, keveys ja moderni muotoilu tarjoavat käyttömukavuutta. Sangoissa pitävä non-slip pinnoite ja säädettävä nenäsilta.
Suojaa silimiä UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT CE
Sertifiointi: EN166, EN170
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Paino: 25 g
Toimitukseen sisältyy:
CORD: Kaulanauha säädettävä