BOLLE - BOLLE Safety suojalasit - Rush+ Twilig, HUURTUMATON

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740007065

Sähkönumero

6336008

Toimittajan tuotenumero

RUSHPTWI

Tukkuerä

10

EN166 FT. 5-2 1 FT KN

Urheilullisen muotoilun ja laajan panoraamanäkymän tarjoavat Platinum-pinnoitteiset sankamalliser suojalasit Twilight-linsseillä työkäyttöön. Sopii erinomaisesti intensiiviseen työtahtiin. Korkealuokkainen optiikka, keveys ja moderni muotoilu tarjoavat mukavuutta koko työpäivänkin kestävään käyttöön. Muotoon valetut sangat ovat taipuisat ja hyvin istuvat. Linssien yläosa kaartuu kohti käyttäjää tarjoten hyvän suojan. Sangoissa pitävä non-slip pinnoite ja säädettävä nenäsilta. 
 
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa. 
 
Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. 
 
Twilight-linssit: 
- Optimaalinen ulkoilmatyöskentelyyn aamu-, ja iltahämärässä 
- Tarjoaa erinomaisen suojan auringon säteilyltä 
 
Platinum-pinnoitteen tarjoamat edut:  
- Antaa täydellisen suojan huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa 
- Mekaanista kulutusta kestävä pinnoitus molemmin puolin linssiä  
- Puhdistuksen kkestävä pinnoite 
- Vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä 
 
Tekniset tiedot:  
Kehysmerkintä: EN166 FT CE  
Linssimerkintä: 5-2 1 FT KN CE  
Sertifiointi: EN166, EN170 
UVA/UVB suoja: 99,99 %  
Paino: 27 g  
 
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:  
RUSHKITFS: Vaahtomuovikehys  
 
Tiedoksi: Rush+ Twilight voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin. Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl).