BOLLE - BOLLE Safety suojalasit vahvuu - IRI-s suojalasit Dioptre +1,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - kyllä
Vaihdettavat linssit - ei
Sivu- ja yläsuojilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740007003
Sähkönumero
6336028
Toimittajan tuotenumero
IRIDPSI1,5
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
kyllä
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Säädettävä:
kyllä
Kaikille mahdollisille eri kasvomalleille täydellisesti istuvat suojalasit kirkkailla diopterilinsseillä työkäyttöön. Mahdollistaa samanaikaisesti tehokkaan silmiensuojauksen sekä lukemisen ja mm. lukemista vaativien mittalaitteiden käytön.
Säädettävä B-Flex nenäsilta ”muistitoiminnolla”: Korkeutta, syvyyttä ja leveyttä voidaan säätää 3-portaisesti. Erittäin laajalti silmät suojaava rakenne. Bi-materiaalisangoissa kaksisuuntaiset nivelet, jotka mahdollistavat istuvuuden myös leveämmille kasvoille.
Suojaa silmiä UV-säteiltä haittaamatta värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Linsseissä naarmuuntumista ja huurtumista vähentävä pinnoitus. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT CE
Sertifiointi: EN166, EN170
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 11
Paino: 27 g
Toimitukseen sisältyy:
CORDC: Kaulanauha säädettävä
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
IRISRXKIT: IRI-S Optical Insert adapteri silmälasilinsseille
Kuvat