BOLLE - Huurtumisenestoaine - Bolle BClean Anti-Fog Kit 30ml


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistussarja
Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740009861
Sähkönumero
6315957
Toimittajan tuotenumero
PACF030
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
puhdistussarja
Soveltuu:
kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Huurtumisenestosuihke pumppupullossa 30 ml. Pullossa mikrokuituliinamukana omassa lokerossaan. Yhteensopiva kaikille suojalaseille,visiireille, maskeille jne.
Yhdistelmäpakkaus, jossa tehokas huurtumisenestosuihke ja kyljessä saranoidun luukun takana korkealuokkainen mikrokuituliina. Soveltuu silmiensuojaimille ja muullekin optiikalle työhön, vapaa-aikaan ja taktisiin sovelluksiin. Tekee pinnoista myös anti-staattiset vähentäen pölyn ja lian tarttumista.
Kompaktin kokoinen ja helposti taskussa kuljetettava pumppupullo, jota suositellaan mm. Bollé Safety ja Bollé Tactical silmiensuojainten sekä Kask Visor kypärävisiirien ja Vizen kokokasvosuojainten toistuvaan käsittelyyn. Ei suositella heijastumisenestopinnoitetuille linsseille. Ainutlaatuinen alkoholiton, silikonivapaa ja ammoniakiton koostumus, joka tarjoaa vähintään 48 h huurtumiseneston.
Soveltuu myös muille silmiensuojaimille, silmälaseille, kypärien visiireille, LCD näytöille, plasmanäytöille, kuvaruuduille, tableteille ja kameran linsseille jne. Tilavuus 30 ml.
Suosittelemme ennen käyttöä puhdistamaan optiikan Bollé Safety B-Clean Lens Cleaner puhdistussuihkeella tai B-Clean puhdistusliinoilla.
Kuljetustiedot: Palava neste, 3, H226; STOT SE 3, H336. Rinnakkaistuotekoodi B200.
10 kpl sisältävän displaylaatikon EAN 3660740109868
Yksittäisen tuotteen EAN 3660740009861
Yhdistelmäpakkaus, jossa tehokas huurtumisenestosuihke ja kyljessä saranoidun luukun takana korkealuokkainen mikrokuituliina. Soveltuu silmiensuojaimille ja muullekin optiikalle työhön, vapaa-aikaan ja taktisiin sovelluksiin. Tekee pinnoista myös anti-staattiset vähentäen pölyn ja lian tarttumista.
Kompaktin kokoinen ja helposti taskussa kuljetettava pumppupullo, jota suositellaan mm. Bollé Safety ja Bollé Tactical silmiensuojainten sekä Kask Visor kypärävisiirien ja Vizen kokokasvosuojainten toistuvaan käsittelyyn. Ei suositella heijastumisenestopinnoitetuille linsseille. Ainutlaatuinen alkoholiton, silikonivapaa ja ammoniakiton koostumus, joka tarjoaa vähintään 48 h huurtumiseneston.
Soveltuu myös muille silmiensuojaimille, silmälaseille, kypärien visiireille, LCD näytöille, plasmanäytöille, kuvaruuduille, tableteille ja kameran linsseille jne. Tilavuus 30 ml.
Suosittelemme ennen käyttöä puhdistamaan optiikan Bollé Safety B-Clean Lens Cleaner puhdistussuihkeella tai B-Clean puhdistusliinoilla.
Kuljetustiedot: Palava neste, 3, H226; STOT SE 3, H336. Rinnakkaistuotekoodi B200.
10 kpl sisältävän displaylaatikon EAN 3660740109868
Yksittäisen tuotteen EAN 3660740009861