BOLLE - Suojalasit - Cobra Strap suojamaski kirkas

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - väritön

  • Koko - yleiskäyttöinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740005986

Sähkönumero

6315910

Toimittajan tuotenumero

COBFSPSI

Tukkuerä

10

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

väritön

Koko:

yleiskäyttöinen

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

kyllä

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen linssi

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

kyllä

Säädettävä:

kyllä

Rungon/kehyksen väri:

musta

Tuuletustapa:

suora

Paino:

38 g

Erittäin laajan panoraamanäkymän (180 astetta) tarjoava suojamaskikirkkailla PLATINUM-linsseillä työkäyttöön. Vaahtomuovikehys ja pääpantavarmistavat erinomaisen suojaavuuden ja istuvuuden. EN166 3 BT. 2C-1.2 1BT KN. Erittäin laajan panoraamanäkymän (180 astetta) tarjoava suojamaski kirkkailla PLATINUM-linsseillä työkäyttöön. Matalaprofiilinen ja linjakas malli. Vaahtomuovikehys ja pääpanta varmistavat erinomaisen suojaavuuden ja istuvuuden. Tarjoaa lisäsuojaa myös ylhäältä.

Suojaa silmiä kemikaalipisaroilta, UV-säteiltä vaikuttamatta värierottelukykyyn, sekä keskienergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm, 0.86 g metallikuula 120 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.

Optiikkaluokka 1: Suunniteltu koko työpäivänkin kestävään yhtäjaksoiseen käyttöön.

PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa toimintatehoa, turvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin olosuhteisiin

Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 3 BT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 BT CE
Sertifiointi: EN166, EN170
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 9
Paino: 38 g

Toimitukseen sisältyy:
UTEIFS: Suojapussi mikrokuitua

Saatavilla olevat lisävarusteet:
KITFSCOB: Cobra Transformation Kit vaahtomuovikehys+pääpanta