BOLLE - Suojalasit - Rush+ Small suojalasit sin-va

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - väritön

  • Koko - M

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740013059

Sähkönumero

6315969

Toimittajan tuotenumero

PSSRUSP0862

Tukkuerä

10

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

väritön

Koko:

M

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksiosainen linssi

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

kyllä

Säädettävä:

kyllä

Rungon/kehyksen väri:

monivärinen

Tuuletustapa:

suora

Paino:

26 g

Urheilullisen muotoilun ja laajan panoraamanäkymän tarjoavatpienikokoiset sankamalliset suojalasit työkäyttöön. Kirkkaat PLATINUM-pinnoitteiset linssit. Sopii erinomaisesti intensiiviseen työtahtiin. EN166 FT. 2C-1.2 1 FT KN.

Urheilullisen muotoilun ja laajan panoraamanäkymän tarjoavat pienikokoiset sankamalliset suojalasit työkäyttöön. Kirkkaat PLATINUM-pinnoitteiset linssit. Sopii erinomaisesti intensiiviseen työtahtiin.

Korkealuokkainen optiikka, keveys ja moderni muotoilu tarjoavat käyttömukavuutta, ja ylhäältä käyttäjää kohden taipuvat linssit lasit tarjoavat lisäsuojaa myös ylhäältä tulevilta uhkilta. Muotoon valetut sangat ovat taipuisat ja hyvin istuvat. Sangoissa pitävä non-slip pinnoite, jonka ansiosta lasit pyvyvät päässä vaikeissakin työasennoissa ja aktiivisessa liikkumisessa. Säädettävät ja pehmeät nenätyynyt.

Suojaa silimiä UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.

PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin

Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN170, EAC, ANSI CSA Z93.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Paino: 26 g

Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
RUSHKITFS: Tuuletettu vaahtomuovikehys + pääpanta yhdistelmäpakkaus

Tiedoksi: Rush+ voidaan myös tehdastilauksena kustomoida toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin. Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl).