BOLLE - Suojalasit - Swift OTG suojalasit smoke

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - kyllä

  • Linssin väri - harmaa

  • Koko - yleiskäyttöinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740019815

Sähkönumero

6315992

Toimittajan tuotenumero

SWIOTN20E

Tukkuerä

10

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

kyllä

Linssin väri:

harmaa

Koko:

yleiskäyttöinen

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksiosainen linssi

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

ei

Huurtumaton:

ei

Säädettävä:

ei

Rungon/kehyksen väri:

sininen

Tuuletustapa:

suora

Tummennus:

87...87 %

Paino:

39 g

Tyylikkäät ja rakenteeltaan yksinkertaistetut OTG (Over-The-Glasses,On-The-Go) suojalasit tummennetulla smoke linssillä työkäyttöön javierailijoille ulkoilmaolosuhteisiin. 16321 GL3 CT 1-M

Tyylikkäät ja rakenteeltaan yksinkertaistetut OTG (Over-The-Glasses, On-The-Go) suojalasit tummennetulla smoke linssillä työkäyttöön ja vierailijoille ulkoilmaolosuhteisiin. Suunniteltu myös silmälasien päällä käytettäviksi, ja tarjoaa kattavan suojaavuuden myös sivuilta, ylhäältä ja alhaalta.

Tarjoaa kirkkaan katselukentän, ja on varustettu PLATINUM Lite -kevytpinnoitteella, joka hidastaa huurtumista ja ehkäisee naarmuuntumista. Ohuet ja notkeat sangat parantavat käyttömukavuutta ja päässä pysymistä.

Swift OTG suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 33 % tuotteen kokonaispainosta on valmistettu kierrätetyistä raaka-aineista, ja rakenne on konaisuudessaan samaa materiaalia: Lasit ja pakkaus ovat 100 % kierrätettäviä, ja kierrättäminen on helppoa, koska laseissa ei ole myöskään metalliosia.

Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa.

Korkealuokkaiset polykarbonaattilinssit. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu koko työpäivänkin kestävään käyttöön.

PLATINUM Lite -kevytpinnoitteen edut:
- Hidastaa huurtumista
- Ehkäisee naarmuuntumista
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä molempien ominaisuuksien osalta
- Ylittää suorituskyvyssä kaikki tavanomaiset huurtumisen- ja naarmuntumisenestopinnoitteet (olematta kuitenkaan K ja N sertfioitu)
- Puhdistuksen kestävä (vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön

Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: 16321 GL3 CT 1-M CE UKCA
Linssimerkintä: GL3 CT 1 CE UKCA
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, UKCA, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA ja UVB suoja: 99,99 %
Smoke linssin näkyvän valon läpäisy: 13 %
Materiaali: Osin kierrätetty polykarbonaatti
Paino: 39 g