BOLLE - Suojalasit - Swift suojalasit smoke


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - harmaa
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740019754
Sähkönumero
6315993
Toimittajan tuotenumero
SWIFTN20E
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
harmaa
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Malli / Tyyppi:
yksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Säädettävä:
ei
Rungon/kehyksen väri:
sininen
Tuuletustapa:
suora
Tummennus:
87...87 %
Paino:
27 g
Tyylikkäät ja rakenteeltaan yksinkertaistetut suojalasit smoke-linsseillä työkäyttöön ulkoilmaolosuhteisiin. Tarjoaa kristallinkirkkaan katselukentän, ja on varustettu PLATINUM Lite -kevytpinnoitteella, joka hidastaa huurtumista ja ehkäisee naarmuuntumista. Ohuet ja notkeat sangat parantavat käyttömukavuutta, päässä pysymistä ja tekevät suojalaseista ihanteelliset käyttää myös kuulonsuojaimien kanssa. Sankojen päissä karhennetut alueet parantavat istuvuutta ja päissä on reiät kaulanauhan kiinnittämiseksi.
Swift suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 31 % tuotteen kokonaispainosta on valmistettu kierrätetyistä raaka-aineista, ja rakenne on konaisuudessaan samaa materiaalia: Lasit ja pakkaus ovat 100 % kierrätettäviä, ja kierrättäminen on helppoa, koska laseissa ei ole myöskään metalliosia.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä häritsemättä värierottelukykyä, ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa.
Korkealuokkaiset polykarbonaattilinssit. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu koko työpäivänkin kestävään käyttöön.
PLATINUM Lite -kevytpinnoitteen edut:
- Hidastaa huurtumista
- Ehkäisee naarmuuntumista
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä molempien ominaisuuksien osalta
- Ylittää suorituskyvyssä kaikki tavanomaiset huurtimisen- ja naarmuntumisenestopinnoitteet (olematta kuitenkaan K ja N sertfioitu)
- Puhdistuksen kestävä (vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: 16321 GL3 CT 1-M CE UKCA
Linssimerkintä: GL3 CT 1 CE UKCA
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, UKCA, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA ja UVB suoja: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy: 13 %
Linssien paksuus: 2,1 mm
Kaarevuusluokka: 9 (erittäin kaareva)
Materiaali: Osin kierrätetty polykarbonaatti
Paino: 27 g