BOLLE - Suojalasit - Tryon suojalasit Copper


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - pronssi
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740008284
Sähkönumero
6315935
Toimittajan tuotenumero
TRYOCSP
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
pronssi
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Rungon/kehyksen väri:
musta
Tuuletustapa:
ei ole
Tummennus:
35...35 %
Paino:
24 g
Optiikaltaan korkealuokkaiset suojalasit PLATINUM-pinnoitetuilla CSP linsseillä työkäyttöön. Ihanteellinen malli kun liikutaan paljon ulko- ja sisätilojen valaistusolosuhteiden välillä ja samalla altistutaan lämpötilamuutoksille. Suosittelemme myös liikenteessä ajamiseen. Näissä laseissa yhdistyvät tyyli, innovaatiot ja kattava suojaus. FLEX 160° -sankarakenne: Sangat avautuvat yli normaalin auki-asennon, joten päähän laittaminen ja pois ottaminen on helppoa ja lasit istuvat myös leveään päähän. Säädettävä ja luistamaton nenäsilta mahdollistaa mukauttamisen kasvojen muotoihin ja täydellisen istuvuuden. Sangoissa pitävän otteen tarjoavat TPR-sisäpinnat. Kaarevan muotoilun ansiosta lasit suojaavat silmiä tehokkaasti.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä, sekä matalaergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm, 0.86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön..
CSP-linssin (Comfort Sensitivity Perception) edut:
- Ehkäisee häikäistymistä kun siirrytään nopeasti sisätiloista ulos kirkkaampiin olosuhteisiin
- Tekee käyttäjän toiminnasta tehokkaampaa ja tarkempaa
- Yhdistää kirkkaan linssin ja sävytetyn linssin edut yhteen tuotteeseen
- Suodattaa tehokkaasti silmille haitallista sinistä valoa (52 %)
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa toimintatehoa, turvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin olosuhteisiin
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-1.4 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Sangat: Polykarbonaatti + TPR (Thermo Plastic Rubber)
Linssi: Polykarbonaattia. Paksuus 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8
Paino: 24 g
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
RUSHKITS: Pääpanta