BOLLE - Suojalasitarvike - Puhdistusliina 100 kpl Dispens


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistuspyyhe
Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä - ei
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740009854
Sähkönumero
6315961
Toimittajan tuotenumero
PACW100
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
puhdistuspyyhe
Soveltuu:
kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
ei
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Clic Clac taskuilla+magneetti
Seinälle ripustettava tai pöydällä pidettävä jakoasema, jossa 100 kpl esikostutettuja yksittäispakattuja kertakäyttöisiä Bollé Safety B-Clean puhdistusliinoja suojalasien ja kaikenlaisen muunkin optiikan puhdistamiseen. Käytetään sellaisenaan ilman tarvetta erilliselle puhdistussuihkeelle. Tekee pinnoista anti-staattiset vähentäen pölyn ja lian tarttumista, anti-bakteeriset ja vähentää heijastumia.
Suositellaan kaikkien Bollé Safety silmiensuojainten toistuvaan puhdistamiseen. Soveltuu myös heijastumisenestopinnoitetuille linsseille. Suunniteltu teollisuuden, viranomaisten ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten tarpeisiin.
Ainutlaatuinen alkoholiton, silikonivapaa ja ammoniakiton vesipohjainen koostumus. COLTS-laboratorion sertifioima silmiensuojainten ylläpitotuote.
Dispenser-jakoaseman korkeus 17,5 cm. Leveys 12 cm. Syvyys 5,5 cm. Alalaita avautuu laariksi, josta liinapakkaukset voi poimia. Rinnakkaistuotenimi B100.
Jakosaemassa EAN-koodi 3660740009854. Yksittäisissä puhdistusliinapakkauksissa ei ole tuotekoodia eikä EAN-koodia.
Seinälle ripustettava tai pöydällä pidettävä jakoasema, jossa 100 kpl esikostutettuja yksittäispakattuja kertakäyttöisiä Bollé Safety B-Clean puhdistusliinoja suojalasien ja kaikenlaisen muunkin optiikan puhdistamiseen. Käytetään sellaisenaan ilman tarvetta erilliselle puhdistussuihkeelle. Tekee pinnoista anti-staattiset vähentäen pölyn ja lian tarttumista, anti-bakteeriset ja vähentää heijastumia.
Suositellaan kaikkien Bollé Safety silmiensuojainten toistuvaan puhdistamiseen. Soveltuu myös heijastumisenestopinnoitetuille linsseille. Suunniteltu teollisuuden, viranomaisten ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten tarpeisiin.
Ainutlaatuinen alkoholiton, silikonivapaa ja ammoniakiton vesipohjainen koostumus. COLTS-laboratorion sertifioima silmiensuojainten ylläpitotuote.
Dispenser-jakoaseman korkeus 17,5 cm. Leveys 12 cm. Syvyys 5,5 cm. Alalaita avautuu laariksi, josta liinapakkaukset voi poimia. Rinnakkaistuotenimi B100.
Jakosaemassa EAN-koodi 3660740009854. Yksittäisissä puhdistusliinapakkauksissa ei ole tuotekoodia eikä EAN-koodia.