BOSCH - Akku - Akku Bosch ProCore 18V 12.0 Ah


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140953023
Sähkönumero
6462452
Toimittajan tuotenumero
1600A016GU
Tukkuerä
1
Akku Bosch ProCore 18V 12.0 Ah
skomattoman tehokas 12,0 Ah:n ProCORE-akku vastaa teholtaan jopa 2000 W:n johdollista työkalua. Erittäin pitkäikäinen tehokkaan jäähdytyksen ansiosta. Yhteensopiva kaikkien Boschin Professional-sarjan 18V:n työkalujen kanssa.
skomattoman tehokas 12,0 Ah:n ProCORE-akku vastaa teholtaan jopa 2000 W:n johdollista työkalua. Erittäin pitkäikäinen tehokkaan jäähdytyksen ansiosta. Yhteensopiva kaikkien Boschin Professional-sarjan 18V:n työkalujen kanssa.