BOSCH - Akkuiskumutterinväännin - GDS 18V-330 HC solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952610528

Sähkönumero

6462544

Toimittajan tuotenumero

06019L5000

Tukkuerä

1

Akkuiskumutterinväännin Bosch GDS 18V-330 HC solo

Bosch akkuiskumutterinväännin GDS 18V-330 HC helpottaa metallipulttien ja -mutterien ruuvausta. Työkalun käyttöliittymä sisältää kaksi oletuskäyttötilaa: metallipultti/-mutteri (A) ja puuruuvi (B). Käyttötilat ohjaavat iskumutterinväännintä hidastamaan tai pysähtymään ja siten välttämään ruuvinkantojen, pulttien ja mutterien rikkoutumisen. Käyttötiloja voidaan säätää Boschin Toolbox-sovelluksen kautta erikseen hankittavan Bluetooth-moduulin avulla.

Työkalun 330 Nm:n kiristysmomentti ja 560 Nm:n irrotusmomentti varmistavat tehokkaan työskentelyn. Kolme nopeus-/vääntömomenttiporrasta takaavat sopivan tehon eri työtehtäviin. Varustettu työkalun käyttötilan näytöllä, LED-valolla ja kätevällä vyöpidikkeellä.

Iskumutterinväännin sopii erinomaisesti metallipajojen/lukkoseppien asennustöihin, teollisuuden kokoonpanotöihin, runkojen rakentamiseen ja ajoneuvojen huoltotöihin, joissa ruuvataan kokoluokkien M8-M18 metallipultteja/-muttereita.

Yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 18 V:n akkujen ja latauslaitteiden (Professional 18V System) kanssa. Yhteensopiva myös monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Tekniset tiedot:
- Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 1. porras 0/200 Nm
- Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 2. porras 0/260 Nm
- Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 3. porras 0/330 Nm
- Tyhjäkäyntikierrosluku (1. pykälä) 0-1.200 r/min
- Tyhjäkäyntikierrosluku (2. pykälä) 0-1.900 r/min
- Tyhjäkäyntikierrosluku (3. pykälä) 0-2.800 r/min
- Iskunopeus (1. pykälä) 0-2.400 min-1
- Iskunopeus (2. pykälä) 0-3.100 min-1
- Iskunopeus (3. pykälä) 0-3.800 min-1
- Paino ilman akkua 1,2 kg
- Akun jännite 18,0 V
- Työkalunpidin 1/2":n nelikulmainen kitkarengas ja reikä
- Irrotusmomentti, maks. 560 Nm