BOSCH - Akkukuiva- ja märkäimuri - GAS 18V-10 L solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140995405

Sähkönumero

6462567

Toimittajan tuotenumero

06019C6302

Tukkuerä

1

Akkukuiva- ja märkäimuri Bosch GAS 18V-10 L solo

L-luokan Bosch akkupölynimuri GAS 18V-10 L Professional takaa huippusuuren imutehon. Imurin pyörrevirtateknologia estää suodattimien tukkeutumisen ja varmistaa jatkuvasti voimakkaan imutehon. Kompaktin kokonsa ja kevyen painonsa ansiosta imuria on helppo kuljettaa ja säilyttää. Kattavat vakiovarustukseen sisältyvät tarvikkeet ja imurin pölypussiton säiliö takaavat monipuoliset käyttömahdollisuudet sekä märkä- että kuivaimuroinnissa. Imuri on varustettu HEPA-suodattimella ja soveltuu EU-standardien mukaisesti L-luokan pölyn imurointiin.

GAS 18V-10 L Professional on yhteensopiva Bosch Click & Clean -järjestelmän kanssa sekä kaikkien Bosch Professional 18 V:n akkujen ja latauslaitteiden (Professional 18V System) ja monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Tekniset tiedot:
- Akun jännite 18,0 V
- Paino ilman akkua 4.7 kg
- Imuletkun nimellisleveys 35 mm
- Suodattimen pinta-ala 2.375 cm²
- Maks. ilmantuotto (turbiini) 34,0 l/s
- Maks. alipaine (turbiini) 115 mbar
- Säiliön tilavuus brutto 10 L
- Säiliön tilavuus netto 6 L
- Säiliön tilavuus netto vesi 6.0 L
- Pölyluokka, märkä-/kuivaimuri L