BOSCH - Akkukulmahiomako Click&Go 18 V - GWX 18V-10 SC SOLO

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akkukulmahiomako Click&Go 18 V - GWX 18V-10 SC SOLO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140962452

Sähkönumero

6462481

Toimittajan tuotenumero

06017B0400

Tukkuerä

1

Akkukulmahiomakone GWX 18V-10 SC Solo L-BOXX. Nopeussäädöllä. X-LOCKlukituksella.

Entistä tehokkaampi ja kätevämpi malli 18 V:n koneluokassa X-LOCK-pikakiinnitysjärjestelmällä. Harjattoman moottorin ja ProCORE18V-akkuteknologian ansiosta työkalu on yhtä tehokas kuin 1 000 W:n verkkovirtakäyttöinen kulmahiomakone. Drop Control, KickBack Control ja X-Brake varmistavat mahdollisimman turvallisen ja mukavan käytön. Nopeudensäätö. Yhteensopiva pölynpoistovarusteiden, Bluetooth-moduulin GCY 30-4 sekä kaikkien Bosch Professional 18 V -akkujen ja latauslaitteiden (Flexible Power System) kanssa.