BOSCH - Akkuporakone Click&Go 12 V - GWB 12V-10 SOLO L-BOXX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
3165140773256
Sähkönumero
6461881
Toimittajan tuotenumero
0601390909
Tukkuerä
1
Akkuporakone Bosch GWB 12V-10 SOLO L-BOXX
Erinomainen ratkaisu vaikeapääsyisiin työstökohteisiin. Kompaktin 12V luokan kulmaporan 11cm päätä voidaan säätää 5 eri asentoon: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°, mikä takaa laajat käyttömahdollisuudet. Autolock istukka. Nopeaan ja tehokkaaseen työskentelyyn myös hankalissa työstökohteissa. Sopii erinomaisesti poraustöihin. Toimitetaan ilman akkua ja laturia L-BOXX:issa.
Erinomainen ratkaisu vaikeapääsyisiin työstökohteisiin. Kompaktin 12V luokan kulmaporan 11cm päätä voidaan säätää 5 eri asentoon: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°, mikä takaa laajat käyttömahdollisuudet. Autolock istukka. Nopeaan ja tehokkaaseen työskentelyyn myös hankalissa työstökohteissa. Sopii erinomaisesti poraustöihin. Toimitetaan ilman akkua ja laturia L-BOXX:issa.
- Kierrosluku 0-1300 r/min
- Vääntömomentti (pehmeä/kova/maks.) 3/11/- Nm
- Akun jännite 12 V
- Poran Ø puu, maks. 10 mm
- Ruuvin Ø, maks. 6 mm


