BOSCH - Akkuporakone - GSR 12V-35 HX solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952514031

Sähkönumero

6462541

Toimittajan tuotenumero

06019J9103

Tukkuerä

1

Akkuporakone Bosch GSR 12V-35 HX solo

Optimaalisen suorituskykyinen, kompakti ja nopea 12 V:n Bosch akkuporakone GSR 12V-35 HX Professional ammattilaiselle. Porakoneen pieni koko mahdollistaa helpon työskentelyn myös kapeissa ja ahtaissa kohdissa. Varustettu hiiliharjattomalla moottorilla, joka pidentää käyttöikää.

2-vaihteinen akkuporakone tarjoaa 1 750 r/min kierrosluvun, mikä mahdollistaa tehokkaan, vaivattoman ja nopean työskentelyn. Terä on helposti ja kätevästi vaihdettavissa lukittavan 1/4":n istukan ansiosta. LED-valo työkohteen valaisuun. GSR 12V-35 HX Professional sopii ruuvaamiseen mitä erilaisimpiin materiaaleihin.

Porakone on yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 12 V:n ja 10,8 V:n akkujen ja latauslaitteiden kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Tekniset tiedot:
- Akun jännite 12,0 V
- Akun tyyppi Li-ion
- Vääntömomentti (pehmeä/kova/maks.) 20/35/- Nm
- Vääntömomentin säätöalueet 20+1
- Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) 0 – 460 / 0 – 1.750 r/min
- Istukka malli 1/4" sisäkuusiokiinnityksellä
- Istukan aukeama, min./maks. 0,8 / 10 mm
- Paino ilman akkua 0.57 kg
- Työkalun leveys 126 mm
- Työkalun pituus 160 mm
- Poran Ø puu, maks. 32 mm
- Poran Ø teräs, maks. 10 mm
- Ruuvin Ø, maks. 8 mm
- Äänenpainetaso 73.0 dB(A)
- Äänentehotaso 84.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB