BOSCH - Akkuporakone - GSR 18V-90 FC solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952617411

Sähkönumero

6462542

Toimittajan tuotenumero

06019K6202

Tukkuerä

1

Akkuporakone Bosch GSR 18V-90 FC solo

Bosch akkuporakone GSR 18V-90 FC suoriutuu kaikista työmaan haasteista. Koneen reunavaihtopää mahdollistaa työskentelyn reunojen ja seinien lähellä ja kulmavaihde tekee porakoneesta kulmaporakoneen. Vaihtopäät voidaan lukita 16 eri asentoon 360°:n kulmassa irrottamatta niitä työkalusta. Reunavaihtopäät ovat ostettavissa erikseen.

Akkuporakoneesta saadaan tehokas SDS plus -poravasara liittämällä siihen erikseen hankittava GFA 18-H -iskuporaistukka. Istukan kanssa akkuporakone poraa vaivattomasti betoniin jopa Ø 10 mm:n terällä. Koneen FlexiClick System on kätevä järjestelmä vaihtopäiden helppoon vaihtoon.

Tehokkaan ja kompaktin porakoneen rungon pituus on vain 136 mm ja suurin vääntömomentti kovaan materiaaliin jopa 64 Nm. Sopii kaikenlaisiin ruuvaus- ja poraustöihin puuhun, metalliin ja (yhdessä GFA 18-H:n kanssa) betoniin, tiiliseinään ja kivimateriaaliin. Akkuporakoneen varusteisiin kuuluu hiiliharjaton moottori, 2-portainen vaihteisto, kytkettävä KickBack Control, kytkettävä tarkkuuskytkin, Electronic Motor Protection sekä Bluetooth® Connectivity -valmius.

Yhteensopiva Bosch Professional 18V Systemin ja monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia. Toimitukseen sisältyy vyökiinnike ja teräpidike.

Tekniset tiedot:
- Akun jännite 18,0 V
- Vääntömomentin säätöalueet 21
- Poran Ø teräs, maks. 13 mm
- Ruuvin Ø, maks. 12.0 mm
- Poran Ø puu, maks. 68 mm
- Vääntömomentti (maks.) 64 Nm
- Vääntömomentti (pehmeä/kova/maks.) 36/64/- Nm
- Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) 0 – 630 / 0 – 2.100 r/min
- Istukan aukeama, min./maks. 1,5 / 13 mm
- Paino ilman akkua 0.92 kg
- Äänenpainetaso 85.5 dB(A)
- Äänentehotaso 74.5 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB