BOSCH - Akkuvetoniittipistooli - GRG 18V-16 C solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952570471

Sähkönumero

6462584

Toimittajan tuotenumero

06019K5000

Tukkuerä

1

Akkuvetoniittipistooli Bosch GRG 18V-16 C solo

Boschin monipuolinen 18V:n akkuvetoniittipistooli GRG 18V-16 C Professional ammattilaiselle. Jatkuva 16 000 Nm:n vetovoima mahdollistaa halkaisijaltaan 3,0-6,4 mm:n vetoniittien kiinnityksen. Työkalussa on kaksi käyttötapaa: MANUAL niittaustoiminnon manuaaliseen ohjaamiseen ja AUTO automaattiseen niittaamiseen. Vetoniittipistooli on varustettu sisäänrakennetulla Bluetooth-yhteydellä, jonka avulla käyttäjä voi helposti seurata ja mukauttaa työkalun huoltoaikataulua Bosch Toolbox -sovelluksen kautta.

Työkalu on varustettu myös hiiliharjattomalla moottorilla sekä käyttöliittymällä, joka näyttää työkalun tilan. Akkuvetoniittipistooli sopii erinomaisesti metallilevyjen ja -palojen niittaamiseen esim. metallirakentamisessa, julkisivujen ja kattojen asennustöissä, LVI- ja sähköasennustöissä sekä autojen korjaustöissä.

Yhteensopiva Bosch Professional 18V Systemin ja monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia. Vakiovarustus sisältää 4 kärkiosaa (3,0/3,2 mm, 4,0 mm, 4,8/5,0 mm ja 6,4 mm), kiintoavaimen kärkiosien helppoon vaihtoon, ripustusrenkaan, karasäiliön ja vyöpidikkeen.

Tekniset tiedot:
- Paino ilman akkua 1.6 kg
- Vetovoima, maks. 16000.0 N
- Iskun pituus 0 - 25 mm
- Niitin halkaisija 3 - 6,4 mm
- Työkalun mitat 290 x 243 x 67 mm
- Jännite 18.0 V