BOSCH - Imuri Click&Go 12 V - GAS 12 V-LI L-BOXX

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Imuri Click&Go 12 V - GAS 12 V-LI L-BOXX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140773195

Sähkönumero

6461891

Toimittajan tuotenumero

06019E3001

Tukkuerä

1

Imuri Bosch GAS 12 V-LI L-BOXX

12V luokan kompakti ja kevyt käsipölynimuri kuivaimurointiin. Imuroinnin ohjaus on helppoa ja vaivatonta imurin kompaktin koon ansiosta. Akkuimuri mahdollistaa vapaan johdottoman liikkuvuuden ja työskentelyn. Toimitetaan kätevässä L-BOXX:issa ilman akkua ja laturia.

  • Akun jännite 12 V
  • Säiliön tilavuus 0,35 l
  • Suodattimen pinta-ala 408 cm²
  • Maks. ilmantuotto (turbiini) 15,0 l/s
  • Maks. alipaine (turbiini) 45 mbar