BOSCH - Katkaisu- ja jiirisaha - GCM 12 SDE

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Katkaisu- ja jiirisaha - GCM 12 SDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140769648

Sähkönumero

6461963

Toimittajan tuotenumero

0601B23100

Tukkuerä

1

Katkaisu- ja jiirisaha Bosch GCM 12 SDE

Erinomainen sahauskapasiteetti ja säädettävä kierrosluku. Sahausnopeus voidaan sovittaa työstettävään materiaaliin sopivaksi. Monipuolinen katkaisu- ja jiirisaha tehokkaalla 1800 W:n moottorilla. Pystysuora sahauskapasiteetti 120 mm. Terän vaihto onnistuu nopeasti ja helposti ilman työkaluja SDS -järjestelmän ansiosta. Helppo jiirikulman säätö. Leikkauslinjan heijastava lasersäde helpottaa tyäskentelyä ja takaa tarkan lopputuloksen.

Nimellisottoteho 1.800 W
Sahausteho 0° 85 x 370 mm
Sahauskyky 0° materiaalitukineen (maks. pystysuunta) 120 x 200 mm
Sahauskyky 0° materiaalitukineen (maks. vaakasuunta) 70 x 400 mm
Sahausteho 45° jiiri 85 x 250 mm
Sahausteho 45° viisto 60 x 360 mm
Jiirauskulman säätö 52 ° V / 60 ° O
Viistosahaus 47 ° V / 47 ° O
Työkalun mitat (leveys x pituus x korkeus) 860 x600 x530 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku 3.100 – 4.000 r/min
Sahanterän halkaisija 305 mm
Sahanterän reiän Ø 30 mm
Paino 28,6 kg